항목 | 기기 핸드 트럭 |
생산 능력 | 1,200의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 17 " |
앞바퀴 재질 | 열가소성 고무 |
핸드 트럭 목적 | 범용 |
높이 | 72 " |
길이 | 13.75 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
수직 지지대 수 | 2 |
바퀴 수 | 4 |
코판 깊이 | 5" |
노즈플레이트 길이 | 5 1 / 4 " |
노즈플레이트 두께 | 0.5 " |
노즈 플레이트 폭 | 24 " |
바퀴 수 | 4 |
조작 | 래칫 휠 장치 |
작업 유형 | 래칫 휠 장치 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-appl-1200-72.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 4 x 2 인치 |
뒷바퀴 Dia. | 4 "X 1" |
뒷바퀴 재질 | 열가소성 고무 |
뒷바퀴 유형 | 받침 |
스트랩 길이 | 60 " |
균일한 용량 | 1200의 파운드. |
무게 용량 | 1200의 파운드. |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 열 플라스틱 고무 |
휠 너비 | 2" |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 34.93 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 노즈플레이트 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
APPL-1200-60 | 파란색 | 60 " | 5 1 / 4 " | ₩ 769,338 | ||
APPL-1200-66 | 파랑 빨강 | 66 " | 5" | ₩ 792,043 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.