VESTIL APG-P6-L 라인 포스트 내 조정 가능한 둘레, 72인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인라인 와이어 파티션 포스트 |
색상 | 노란색 |
접촉 유형 | 지상에 |
계량기 | 10가. |
높이 | 72 " |
길이 | 4 3 / 4 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
기둥 치수 (W x D) | 2 "X 2" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-apg-p6-l.pdf |
스타일 | 포스트 및 레일 |
타입 | 인라인 포스트 |
UPC | 691215083324 |
폭 | 4" |
함께 작동 | APG-M-35, APG-M-38, APG-M-45, APG-M-48, APG-M-55, APG-M-58, APG-M-65 |
선박 중량 (kg) | 26.55 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 12.07 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.