VESTIL APG-M-48 조정 가능한 주변 가드 패널, 4 x 8피트, 검정색
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 파티션 패널 |
각도 | 0 ~ 180도 |
배터리 포함 | 아니 |
색상 | 검정 |
접촉 유형 | 지상에 |
패스너 유형 | 나사 |
Frame | 각도 |
프레임 게이지 | 12가. |
높이 | 48 " |
포함 사항 | 설치 하드웨어, 반사면 및 연동 기능 |
길이 | 1.5 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
망사 | 짠 와이어 |
패널 높이 | 48 " |
패널 두께 | 1 1 / 2 " |
패널 폭 | 96 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-apg-m-48.pdf |
스타일 | 망사 |
튜브 벽 두께 | 1 / 8 " |
튜브 모양 | 사각형. |
튜브 크기 | 2 "X 2" |
타입 | 패널 |
폭 | 96 " |
철사 게이지 | 8가. |
함께 작동 | APG-P6-L, APG-P6-C, APG-P8-L, APG-P8-C |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 243.84 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.