VESTIL AHW-L-2460-A 조정 가능한 알루미늄 작업대, 5-3/4인치 ~ 7-3/4인치 높이, 24인치 x 60인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 톱니 형 데크 작업 플랫폼 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 은 |
데크 유형 | 톱니 모양 |
높이 | 5.75 " |
길이 | 60.125 " |
낮은 높이 | 5 3 / 4 " |
자재 | 알류미늄 |
최대 플랫폼 높이 | 7.75 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 플랫폼 높이 | 5.75 " |
다리 수 | 6 |
플랫폼 길이 | 60 " |
플랫폼 스타일 | 조절할 수 있는 |
플랫폼 폭 | 23 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ahw-l-2460-a.pdf |
올려 진 높이 | 7 3 / 4 " |
UPC | 691215071857 |
폭 | 23.62 " |
선박 중량 (kg) | 26.55 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 152.72 |
선박 폭 (cm) | 60.01 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 베이스 깊이 | 베이스 길이 | 색상 | 항목 | 자재 | 다리 수 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHW-L-2460 | 23 " | 60 " | 60 " | 노란색 | 휴대용 접이식 작업 플랫폼 | 강철 | 6 | 60 " | ₩ 791,577 | ||
AHW-H-2424 | 24 " | 24 " | 24 " | 노란색 | 작업 플랫폼 | 강철 | 4 | 23 " | ₩ 609,682 | ||
AHW-H-2436 | 23 " | 36 " | 36 " | 노란색 | 작업 플랫폼 | 강철 | 4 | 36 " | ₩ 635,460 | ||
AHW-H-2460 | 23 " | 60 " | 60 " | 노란색 | 작업 플랫폼 | 강철 | 6 | 60 " | ₩ 790,457 | ||
AHW-L-2424 | 24 " | 24 " | 30 " | 노란색 | 조정 가능한 작업 플랫폼 | 강철 | 4 | 23 " | ₩ 556,342 | ||
AHW-L-2436 | 23 " | 36 " | 36 " | 노란색 | 조정 가능한 작업 플랫폼 | 강철 | 4 | 36 " | ₩ 638,382 | ||
AHW-H-1924 | 19 " | - | - | 노란색 | 톱니 형 데크 작업 플랫폼 | 강철 | 4 | 23 " | ₩ 587,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.