VESTIL AHW-L-2436 Work Mate 스탠드, 조절 가능, 높이 5~8인치
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 작업 플랫폼 |
베이스 깊이 | 36 " |
베이스 길이 | 36 " |
기본 너비 | 24 " |
배터리 포함 | 아니 |
바닥 폭 | 24 " |
생산 능력 | 500의 파운드. |
등반 각 | 59도 |
색상 | 노란색 |
데크 유형 | 톱니 모양 |
마감재 | 자연의 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
낮은 높이 | 6 3 / 4 " |
자재 | 강철 |
최대 플랫폼 높이 | 8.75 " |
최소 플랫폼 높이 | 6.75 " |
다리 수 | 4 |
단계 수 | 1 |
전체 높이 | 5 ~ 8 인치 |
플랫폼 깊이 | 36 " |
플랫폼 높이 | 5 ~ 8 인치 |
플랫폼 길이 | 36 " |
플랫폼 스타일 | 조절할 수 있는 |
플랫폼 폭 | 23 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ahw-l-2436.pdf |
올려 진 높이 | 8 3 / 4 " |
단계 깊이 | 2.5 " |
스텝 폭 | 22 ~ 12 인치 |
적재 높이 | 6" |
밟다 | 늑골 |
선박 중량 (kg) | 17.35 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 60.71 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 베이스 깊이 | 베이스 길이 | 색상 | 항목 | 자재 | 다리 수 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHW-L-2460 | 23 " | 60 " | 60 " | 노란색 | 휴대용 접이식 작업 플랫폼 | 강철 | 6 | 60 " | ₩ 854,297 | ||
AHW-H-2424 | 24 " | 24 " | 24 " | 노란색 | 작업 플랫폼 | 강철 | 4 | 23 " | ₩ 664,772 | ||
AHW-H-2436 | 23 " | 36 " | 36 " | 노란색 | 작업 플랫폼 | 강철 | 4 | 36 " | ₩ 689,850 | ||
AHW-H-2460 | 23 " | 60 " | 60 " | 노란색 | 작업 플랫폼 | 강철 | 6 | 60 " | ₩ 851,952 | ||
AHW-L-2424 | 24 " | 24 " | 30 " | 노란색 | 조정 가능한 작업 플랫폼 | 강철 | 4 | 23 " | ₩ 597,957 | ||
AHW-H-1924 | 19 " | - | - | 노란색 | 톱니 형 데크 작업 플랫폼 | 강철 | 4 | 23 " | ₩ 587,745 | ||
AHW-H-1924-A. | 19 " | - | - | 은 | 톱니 형 데크 작업 플랫폼 | 알류미늄 | 4 | 23 " | ₩ 1,282,883 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.