항목 | 던지는 사람 |
생산 능력 | 2000 ~ 4000 파운드 |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
높이 | 8" |
길이 | 8" |
잠금 유형 | 금액 |
측정 단위 | SET를 |
플레이트 크기 | 4 x 4-1 / 2 " |
타입 | 받침 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8431200000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AHS-6 / 8-TLC | 6000 ~ 8000 파운드 | 페놀 | 3" | ₩ 2,172,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.