ASHCROFT 압력 스위치, 1/4" MNPT
필터
AC 접점 등급 : 5A @ 125 / 250V , 회로 유형: 스냅 스위치 , 호환: Buna 및 316 스테인리스 스틸 , 연락처 양식: SPDT , DC 접점 정격: 5A @ 28V 저항성, 3A @ 28V 유도 성 , 하우징 재질: 방수 316 스테인리스 스틸 , IP 등급: 67 , NEMA 등급: 6 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 210도 F , 필요한 전력: 10 / 125VAC에서 250A, 6VDC에서 30A , 프로세스 연결: 1/4 "MNPT
스타일 | 모델 | 폭발 압력 | 전기 연결 | 범위 | 물에 젖은 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APSN4 | 1000의 PSI | 3-18 AWG PVC 절연 12 "베이스 와이어 리드 | 10 ~ 100 psi | 316 스테인리스 스틸 용접 다이어프램 | ₩ 420,822 | |
A | APSN4 | 1000의 PSI | 마이크로 DIN 커넥터 | 6 ~ 30 psi | 316 스테인리스 스틸 용접 다이어프램 | ₩ 487,130 | |
A | APSN4 | 1000의 PSI | 마이크로 DIN 커넥터 | -15 ~ 15 psi | 316 스테인리스 스틸 용접 다이어프램 | ₩ 487,130 | |
A | APSN4 | 1000의 PSI | 마이크로 DIN 커넥터 | 8 ~ 60 psi | 316 스테인리스 스틸 용접 다이어프램 | ₩ 467,634 | |
A | APAN41H012LB02200 # -NSR | 2500의 PSI | 3-18 AWG PVC 절연 12 "베이스 와이어 리드 | 20 ~ 200 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 420,822 | |
A | APSN4 | 2500의 PSI | 마이크로 DIN 커넥터 | 20 ~ 200 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 463,750 | |
A | APSN4 | 8000의 PSI | 3-18 AWG PVC 절연 12 "베이스 와이어 리드 | 50 ~ 500 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 401,327 | |
A | APSN4 | 8000의 PSI | 3-18 AWG PVC 절연 12 "베이스 와이어 리드 | 100 ~ 1000 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 401,327 | |
A | APSN4 | 8000의 PSI | 3-18 AWG PVC 절연 12 "베이스 와이어 리드 | 500 ~ 5000 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 440,334 | |
A | APSN4 | 8000의 PSI | 3-18 AWG PVC 절연 12 "베이스 와이어 리드 | 200 ~ 2000 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 401,327 | |
A | APSN4 | 8000의 PSI | 3-18 AWG PVC 절연 12 "베이스 와이어 리드 | 750 ~ 7500 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 440,334 | |
A | APAN41H00MHB022000 # -NSR | 8000의 PSI | 마이크로 DIN 커넥터 | 200 ~ 2000 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 467,617 | |
A | APSN4 | 8000의 PSI | 마이크로 DIN 커넥터 | 500 ~ 5000 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 502,722 | |
A | APSN4 | 8000의 PSI | 마이크로 DIN 커넥터 | 750 ~ 7500 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 502,740 | |
A | APSN4 | 8000의 PSI | 마이크로 DIN 커넥터 | 50 ~ 500 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 487,130 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 크림핑 장비 다이
- 케이블 보호기 액세서리
- 핀형 튜브형 히터 요소
- 클램프 수리
- 집수/폐수/오수 펌프
- 와셔
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 엔진 구동 펌프
- 순환 수 히터 및 액세서리
- TENNANT 패드 드라이버
- ALTRONIX 전원 공급 장치 충전기/보드, 단일 퓨즈 출력
- TSUBAKI 스프로킷 1.870 외부 # 35
- WOODHEAD 130234 시리즈 스프링 포켓 어셈블리
- WOODHEAD 130209 시리즈 코드 케이블
- WRIGHT TOOL 조정 가능한 후크 스패너 렌치
- MARTIN SPROCKET 30도 앵글 서비스 렌치 세트
- WEG AC IEC 프레임 모터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDND 웜/웜 이중 감속 감속기
- LITTLE GIANT 하이퍼라이트 유리섬유 확장 사다리, 접지 큐 포함, 케이블 후크