항목 | A-프레임 랙 카트 |
조정 가능한 팔 | 아니 |
팔 높이 | 7.25 " |
팔 길이 | 8" |
기본 색상 | 파란색 |
생산 능력 | 2,000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | (2) 리지드 (2) 사이드 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
팔 사이의 공간 | 7.25 " |
데크 길이 | 72 " |
데크 폭 | 36 3 / 4 " |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
높이 | 72.5 " |
길이 | 73.75 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 레벨 용량 | 250의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
팔의 수 | 14 |
캐스터 수 | 4 |
저장 수준 수 | 8 |
플랫폼 길이 | 72 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-afsr-3672.pdf |
랙 색상 | 은 |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
폭 | 36.75 " |
선박 중량 (kg) | 110.25 |
선박 높이 (cm) | 183.52 |
선박 길이 (cm) | 183.52 |
선박 폭 (cm) | 93.35 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.