항목 | 에어 커튼 |
CFM 높음 | 5763 CFM |
CFM 낮음 | 1126 CFM |
색상 | 베이지색 |
깊이 | 13 " |
출입구 높이에 적합 | 12 피트 |
출입구 폭에 맞음 | 60 " |
게이지 (스틸) | 20 |
높이 | 16 " |
길이 | 13 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 20가. |
맥스. 문 높이 | 144 " |
맥스. 문 폭 | 60 " |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 3 / 4 hp |
UPC | 691215099868 |
전압 | 120V |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 41.85 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.