VESTIL 1024-6 도크 범퍼, 적층, 6 x 21 x 10인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 독 범퍼 |
볼트 구멍 중심 간 거리 1 | 24 " |
볼트 구멍 중심 간 거리 2 | 5.5 " |
볼트 구멍 직경 (에.) | 13 / 16 " |
색상 | 검정 |
높이 | 10 " |
적층 높이 | 10 " |
적층 폭 | 20 1 / 4 " |
길이 | 6" |
자재 | 직물 강화 고무 |
장착 구멍 직경 | 13 / 16 " |
구멍 수 | 4 |
구멍 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 6" |
팩 크기 | 1 |
패드 길이 | 6" |
패드 재질 | 직물 강화 고무 |
패드 폭 | 20.25 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-1024-6.pdf |
투영 | 6" |
로드 재질 | 강철 |
타이 로드 직경 | 3 / 4 " |
폭 | 26.25 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 패드 길이 | 볼트 구멍 중심 간 거리 1 | 볼트 구멍 중심 간 거리 2 | 패드 폭 | 폭 | 높이 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014-4.5 | 4.5 " | 14 " | 6" | 10 " | 14.25 " | 10 " | 4.5 " | 직물 강화 고무 | ₩ 143,062 | ||
1012-4.5 | 4.5 " | 12 " | 6" | 8" | 14.25 " | 10 " | 4.5 " | 직물 강화 고무 | ₩ 93,443 | ||
1014-4.5F | 4.5 " | 6" | 14 " | 10 " | 14.12 " | 10 " | 4.5 " | 직물 강화 고무 | ₩ 125,821 | ||
1014-6 | 6" | 14 " | 5.5 " | 10.25 " | 16.25 " | 10 " | 6" | 직물 강화 고무 | ₩ 145,372 | ||
1018-4.5 | 4.5 " | 18 " | 6" | 14 " | 20.25 " | 10 " | 4.5 " | 직물 강화 고무 | ₩ 125,974 | ||
1018-6 | 6" | 18 " | 5.5 " | 14.25 " | 20.25 " | 10 " | 6" | 직물 강화 고무 | ₩ 175,534 | ||
1024-4.5 | 4.5 " | 24 " | 6" | 20 " | 26.25 " | 10 " | 4.5 " | 직물 강화 고무 | ₩ 152,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.