VERSA-MATIC E2PA2D229C 다이어프램 펌프 177Gpm 100Psi
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 다이어프램 펌프 |
공기 흡입구 크기 | 3/8 인치 FNPT |
볼 재질 | 부나 N |
본체 재질 | 폴리 |
시트 재질 확인 | 부나 N |
연결 스타일 | NPT |
다이어프램 재질 | 부나 N |
높이 | 30.25 " |
인 레트 / 출구 크기 | 2" |
길이 | 12 7 / 64 " |
매니 폴드 연결 | 하나의 |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 4 " |
맥스. 흐름 GPM | 177 |
최대 작동 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 190도 F |
작업 유형 | 운영하는 공기 |
자가 프라이밍 건식 | 16 피트 |
자가 프라이밍 습식 | 32 피트 |
밸브 타입 | 공 |
폭 | 19 53 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 31.32 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8413500050 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 인 레트 / 출구 크기 | 기관 규정 준수 | 볼 재질 | 길이 | 맥스. Dia. 고체 | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3231B5011A | 다이어프램 펌프 | - | - | - | 7 15 / 16 " | - | - | - | ₩ 285,127 | ||
LF222201D | 다이어프램 펌프 | - | - | - | 6 13 / 16 " | - | - | - | ₩ 150,325 | ||
E5AP2R229C | 이중 다이어프램 펌프 | 1 / 2 " | - | 부나 N | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125의 PSI | ₩ 2,349,952 | ||
E5AP6X669C | 이중 다이어프램 펌프 | 1 / 2 " | - | 산토 프렌 (R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125의 PSI | ₩ 2,662,450 | ||
E5AP5T559C | 이중 다이어프램 펌프 | 1 / 2 " | - | PTFE | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125의 PSI | ₩ 2,854,705 | ||
E5SP2R229C | 이중 다이어프램 펌프 | 1 / 2 " | - | 부나 N | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125의 PSI | ₩ 5,617,430 | ||
E5SP6X669C | 이중 다이어프램 펌프 | 1 / 2 " | - | 산토 프렌 (R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125의 PSI | ₩ 5,040,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.