VERSA KOOL GVK12 공기 순환기 12인치 1470 Cfm 115v
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
항목 | 공기 순환기 |
조립 된 | 조립 된 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 12 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
CFM 높음 | 1470 |
코드 길이 | 5ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | 산업(공업) |
팬 RPM | 1725 |
가드 재질 | 아연 도금 강판 |
높이 | 15 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 깊이 | 14 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/10 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 벽 |
장착 스타일 | 벽걸이 형 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 1.3 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
외부 Dia. | 15 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
속도 | 1 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
와트 | 108 |
폭 | 15 " |
와이어 가드 마감 | 화이트 폴리 에스터 파우더 코트 |
선박 중량 (kg) | 10.12 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 39.88 |
선박 폭 (cm) | 38.86 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 조립 된 | 베어링 유형 | 주택 자재 | 최대 깊이 | 모터 HP | 모터 절연 | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVS36VKWO-M | 60.875 " | 조립 된 | 봉인 된 공 | 폴리에틸렌 | 33.25 " | 1/2 | 종류 F | 825 | ₩ 3,081,715 | ||
GVS36VKWO-MB | 60.875 " | 부분적으로 조립 됨 | 봉인 된 공 | 폴리에틸렌 | 33.25 " | 1/2 | 종류 F | 825 | ₩ 3,105,742 | ||
GVK8 | 11 " | 조립 된 | 소매 | 강철 | 10 " | 1/100 | 클래스 B | 1550 | ₩ 507,535 | ||
GVK20 | 23 " | 조립 된 | 공 | 강철 | 14.5 " | 1/3 | 클래스 B | 1725 | ₩ 821,065 | ||
GVK24 | 27 " | 조립 된 | 공 | 강철 | 15.5 " | 1/2 | 클래스 B | 1725 | ₩ 844,620 | ||
GVK24-3 | 27 " | 조립 된 | 공 | 강철 | 15.5 " | 1/2 | 클래스 B | 1750 | ₩ 1,258,757 | ||
GVK36 | 37.5 " | 조립 된 | 공 | 강철 | 16.5 " | 1/2 | 클래스 B | 825 | ₩ 1,433,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.