그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핀 게이지, 마이너스 |
정확성 | + 0.0000 / -0.0002 " |
학년 | 클래스 ZZ |
길이 | 2" |
자재 | 흑색 산화물 처리 52100 공구강 |
측정 범위 | 0.169 " |
공칭 사이즈 | 0.169 " |
셰이프 | 원통 |
관용 | 클래스 ZZ (0.0002 ") |
폭 | 0.169 " |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 측정 범위 | 공칭 사이즈 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
911209400 | 흑색 산화물 처리 52100 공구강 | 0.094 " | 0.094 " | 0.094 " | ₩ 8,015 | |
911212500 | 흑색 산화물 처리 52100 공구강 | - | 0.125 " | 0.12 " | ₩ 8,015 | |
911225000 | 흑색 산화물 처리 52100 공구강 | 0.25 " | 0.25 " | 0.25 " | ₩ 8,015 | |
911237500 | 흑색 산화물 코팅 52100 공구강 | 0.375 " | 0.375 " | 0.375 " | ₩ 8,015 | |
911212400 | 흑색 산화물 처리 52100 공구강 | 0.124 " | 0.124 " | 0.124 " | ₩ 8,015 | |
911201100 | 흑색 산화물 처리 M-2 공구강 | 0.011 " | 0.011 " | 0.011 " | ₩ 8,312 | |
911201200 | 흑색 산화물 처리 M-2 공구강 | 0.012 " | 0.012 " | 0.012 " | ₩ 8,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.