그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그 게이지 |
클래스 | ZZ |
지름 | 0.125 " |
마감재 | 강철 |
자재 | 공구강 |
전체 길이 | 2" |
범위 | 0.0751 ~ 0.18 인치 |
관용 | 0.0002 " |
타입 | 이동 (플러스) |
UPC | 662631011253 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 마감재 | 범위 | 관용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
111102000 | 0.02 " | 강철 | 0.004 ~ 0.025 인치 | 0.0002 " | ₩ 7,577 | |
111108000 | 0.08 " | 강철 | 0.0751 ~ 0.18 인치 | 0.0002 " | ₩ 7,507 | |
111112100 | 0.121 " | 강철 | 0.0751 ~ 0.18 인치 | 0.0002 " | ₩ 8,102 | |
111112600 | 0.126 " | 강철 | 0.0751 ~ 0.18 인치 | 0.0002 " | ₩ 7,507 | |
111114000 | 0.14 " | 강철 | 0.0751 ~ 0.18 인치 | 0.0002 " | ₩ 7,507 | |
111123200 | 0.232 " | 강철 | 0.1801 ~ 0.281 인치 | 0.0002 " | ₩ 7,507 | |
111137500 | 0.375 " | 강철 | 0.2811 ~ 0.406 인치 | 0.0002 " | ₩ 7,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.