그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 탭 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 고 탄소강 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.125 " |
피치 | 28 |
피치 직경 제한 | H4 |
생크 직경 | 0.417 / 0.421 " |
크기 | 1 / 8 " |
탭 스타일 | 작은 초 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 3 / 4 " |
나사 유형 | BSP |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 피치 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
20371 | 27 | NPT | ₩ 12,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.