항목 | 링 터미널 |
연결 재료 | 구리 |
절연 색상 | 노란색 |
절연 타입 | 나일론 / 폴리올레핀 |
최대 온도 | 90도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 1.8 " |
솔기 | 납땜 |
스터드 크기 | 5 / 16 " |
터미널 연결 | 주름 |
와이어 범위 | 12 ~ 10AWG |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8536904000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.