플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

VELVAC 142584 공기 압축기 호스 5/8 x 84 인치 | AF7HKG 21DH26

VELVAC 142584 공기 압축기 호스 5/8 x 84인치

재고 있음 있음
항목: AF7HKG 모델 : 142584크로스 참조: 21DH26

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 341,425 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목공기 압축기 호스
색상
내부 Dia.1 / 2 "
길이84 "
수나사 (인치)7 / 8-14
자재스테인레스 스틸 브레이드
외부 Dia.5 / 8 "
온도. 범위화씨 -100도 ~ 화씨 +450도
타입고압
사용 압력1500 PSI

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.85
선박 높이 (cm)4.45
선박 길이 (cm)45.09
선박 폭 (cm)44.45
HS 코드4009220020

제품 변형

프로덕트모델내부 Dia.길이가격
VELVAC 142618 공기 압축기 호스 5/8 x 18 인치 | AF7HKH 21DH27 1426180.500 "18 "₩ 231,455
VELVAC 142624 공기 압축기 호스 5/8 x 24 인치 | AF7HKJ 21DH28 1426241 / 2 "24 "₩ 237,965
VELVAC 142518 공기 압축기 호스 5/8 x 18 인치 | AF7HQR 21DH21 1425181 / 2 "18 "₩ 123,847
VELVAC 142536 공기 압축기 호스 5/8 x 36 인치 | AF7HQT 21DH22 1425361 / 2 "36 "₩ 178,027
VELVAC 142552 공기 압축기 호스 5/8 x 52 인치 | AF7HQU 21DH23 1425521 / 2 "52 "₩ 242,235
VELVAC 142554 공기 압축기 호스 5/8 x 54 인치 | AF7HQV 21DH24 1425541 / 2 "54 "₩ 237,527
VELVAC 142572 공기 압축기 호스 5/8 x 72 인치 | AF7HQW 21DH25 1425721 / 2 "72 "₩ 299,670

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

VELVAC 142584 공기 압축기 호스 5/8 x 84인치
₩ 341,425 /단위