VAL-MATIC 5806RN 플러그 밸브 6인치 너트 작동 Ci
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
부피 계수 | 1200 |
연결 유형 | 플랜지 |
핸들 타입 | 직접 너트 작동 |
최대. 압력 | 175의 PSI |
볼트 수 | 8 |
전체 높이 | 19.375 " |
전체 길이 | 10.5 " |
파이프 크기 | 6" |
씰 재질 | 부나 엔 |
온도. 범위 | 화씨 -30도 ~ 화씨 150도 |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
선박 중량 (kg) | 68.04 |
선박 높이 (cm) | 41.91 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
A. 화씨 -30~150도.
A. 플러그 밸브의 편심 작용은 적은 접촉으로 플러그를 안착 위치에서 안팎으로 회전시켜 높은 토크와 마모를 방지합니다.
A. 부나-엔.
모델 | 부피 계수 | 연결 유형 | 핸들 타입 | 볼트 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5800.5RTL | 37 | FNPT | 레버 작동 | - | 5 1 / 6 " | 4.125 " | 1 / 2 " | ₩ 402,745 | |
5800.75RTL | 37 | FNPT | 레버 작동 | - | 5 1 / 6 " | 4.125 " | 3 / 4 " | ₩ 418,950 | |
5801RTL | 37 | FNPT | 레버 작동 | - | 5 1 / 6 " | 3.125 " | 1" | ₩ 429,695 | |
5801.25RLT | 37 | FNPT | 레버 작동 | - | 7.13 " | 6.75 " | 1.25 " | ₩ 485,467 | |
5801.5RTL | 37 | FNPT | 레버 작동 | - | 7.13 " | 6.75 " | 1.5 " | ₩ 534,012 | |
5802RTL | 150 | FNPT | 레버 작동 | - | 7.13 " | 5.25 " | 2" | ₩ 589,750 | |
5825RN | 240 | 플랜지 | 직접 너트 작동 | 4 | 14.125 " | 7.5 " | 2.5 " | ₩ 1,237,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.