VAL-MATIC 5801.25RLT 플러그 밸브, 1 1/4인치, 레버 작동식, FNPT
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
부피 계수 | 37 |
연결 유형 | FNPT |
핸들 타입 | 레버 작동 |
최대. 압력 | 175의 PSI |
전체 높이 | 7.13 " |
전체 길이 | 6.75 " |
파이프 크기 | 1.25 " |
씰 재질 | 부나 엔 |
온도. 범위 | 화씨 -30도 ~ 화씨 150도 |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
선박 중량 (kg) | 6.17 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
A. 볼 밸브에는 중공 센터와 구형 디스크가 함께 제공됩니다. 플러그 밸브를 통과하는 구멍이 뚫린 원추형 또는 원통형 디스크가 특징입니다. 볼 밸브에서는 디스크 또는 볼이 디스크 또는 플러그 밸브보다 작습니다. 이 때문에 플러그 밸브는 볼 밸브보다 더 엄격한 차단을 제공합니다.
A. 플러그 밸브는 슬림 밸브라고도 하며 적은 양의 압력 손실로 온/오프 제어를 제공합니다.
A. 플러그 밸브의 편심 작용은 최소한의 접촉으로 플러그를 안착 위치에서 안팎으로 회전시켜 높은 토크와 마모를 방지합니다.
A. 전체 상단 접근 덮개는 라인에서 밸브를 제거하지 않고도 검사를 위해 빠르게 접근할 수 있도록 합니다.
A. POP(패킹 과부하 보호) 심은 현장 조정 또는 교체 시 과부하를 방지하여 패킹을 보호합니다.
모델 | 부피 계수 | 연결 유형 | 핸들 타입 | 볼트 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5800.5RTL | 37 | FNPT | 레버 작동 | - | 5 1 / 6 " | 4.125 " | 1 / 2 " | ₩ 402,745 | |
5800.75RTL | 37 | FNPT | 레버 작동 | - | 5 1 / 6 " | 4.125 " | 3 / 4 " | ₩ 418,950 | |
5801RTL | 37 | FNPT | 레버 작동 | - | 5 1 / 6 " | 3.125 " | 1" | ₩ 429,695 | |
5801.5RTL | 37 | FNPT | 레버 작동 | - | 7.13 " | 6.75 " | 1.5 " | ₩ 534,012 | |
5802RTL | 150 | FNPT | 레버 작동 | - | 7.13 " | 5.25 " | 2" | ₩ 589,750 | |
5825RN | 240 | 플랜지 | 직접 너트 작동 | 4 | 14.125 " | 7.5 " | 2.5 " | ₩ 1,237,022 | |
5803RN | 320 | 플랜지 | 직접 너트 작동 | 4 | 14.125 " | 8" | 3" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.