항목 | 공기 진공 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
연결 유형 | FNPT |
플로트 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
인 레트 크기 | 3" |
맥스. 유체 온도. | 250도 F |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최소. 압력 | 5의 PSI |
출구 크기 | 3" |
진공 압력 | 29 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 29.7 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 44.45 |
HS 코드 | 8481200070 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.