MICRO 100 나사산 완화 도구
필터
절단 방향 : 오른손 , 마치다: 코팅되지 않은 , 재료: C2 미르코 그레인 카바이드
스타일 | 모델 | 커터 직경 | 최대 깊이 | 전체 길이 | 투영 | 반지름 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LTR-500-24 | 0.5 " | 1.5 " | 3" | 0.125 " | 0.008-0.012 " | 1 / 2 " | ₩ 201,040 | |
A | LTR-500-16 | 0.5 " | 1" | 3" | 0.125 " | 0.008-0.012 " | 1 / 2 " | ₩ 171,692 | |
A | LTR-250-16 | 0.25 " | 1" | 2.5 " | 0.05 " | 0.003-0.007 " | 1 / 4 " | ₩ 78,190 | |
A | LTR-250-8 | 0.25 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 0.05 " | 0.003-0.007 " | 1 / 4 " | ₩ 78,995 | |
A | LTR-125-6 | 0.125 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 0.04 " | 0.002-0.004 " | 1 / 8 " | ₩ 53,637 | |
A | LTR-187-12 | 0.187 " | 3 / 4 " | 2" | 0.04 " | 0.003-0.007 " | 3 / 16 " | ₩ 71,802 | |
A | LTR-187-6 | 0.187 " | 3 / 8 " | 2" | 0.04 " | 0.003-0.007 " | 3 / 16 " | ₩ 63,297 | |
A | LTR-312-12 | 0.312 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 0.075 " | 0.003-0.007 " | 5 / 16 " | ₩ 107,712 | |
A | LTR-312-20 | 0.312 " | 1.25 " | 2.5 " | 0.075 " | 0.003-0.007 " | 5 / 16 " | ₩ 95,480 | |
A | LTR-375-12 | 0.375 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 0.1 " | 0.003-0.007 " | 3 / 8 " | ₩ 141,225 | |
A | LTR-375-20 | 0.375 " | 1.25 " | 2.5 " | 0.1 " | 0.003-0.007 " | 3 / 8 " | ₩ 122,325 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 보호 장비 케이스
- 조미료 셀프 서비스 센터
- 점프 수트
- 키 샤프트
- 전자기 잠금 액세서리
- 스트랩 및 타이 다운
- 방문
- 안구보호
- 교통안전
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- SIEMENS HMD 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- THOMAS & BETTS RB717 시리즈 링 터미널
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 12인치 직경, 양쪽 끝 나사산
- BALDOR MOTOR 범용 모터, 575V, XNUMX상, 풋 마운트 완전 밀폐형
- LABCONCO 생물안전 캐비닛
- KOHLER 욕실 싱크
- LINN GEAR 100중 가닥 스프로킷, 4-XNUMX 체인
- BALDOR / DODGE GT, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- WEG ESWF 시리즈 조합 스타터
- GROVE GEAR GRG 시리즈, HMQ-H1 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기