그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 릴리프 보링 바 |
커터 직경 | 0.375 " |
절단 방향 | 오른손 |
평면 절단 | 1 / 8 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | C2 미르코 그레인 카바이드 |
최대 깊이 | 1.25 " |
전체 길이 | 2.5 " |
투영 | 0.1 " |
반지름 | 0.003-0.007 " |
생크 직경 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | US |
모델 | 커터 직경 | 최대 깊이 | 전체 길이 | 투영 | 반지름 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTR-125-6 | 0.125 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 0.04 " | 0.002-0.004 " | 1 / 8 " | ₩ 53,777 | |
LTR-187-12 | 0.187 " | 3 / 4 " | 2" | 0.04 " | 0.003-0.007 " | 3 / 16 " | ₩ 71,802 | |
LTR-187-6 | 0.187 " | 3 / 8 " | 2" | 0.04 " | 0.003-0.007 " | 3 / 16 " | ₩ 64,207 | |
LTR-250-16 | 0.25 " | 1" | 2.5 " | 0.05 " | 0.003-0.007 " | 1 / 4 " | ₩ 78,190 | |
LTR-250-8 | 0.25 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 0.05 " | 0.003-0.007 " | 1 / 4 " | ₩ 78,995 | |
LTR-312-12 | 0.312 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 0.075 " | 0.003-0.007 " | 5 / 16 " | ₩ 107,712 | |
LTR-312-20 | 0.312 " | 1.25 " | 2.5 " | 0.075 " | 0.003-0.007 " | 5 / 16 " | ₩ 95,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.