CONDOR 레인 판초 재사용 가능한 비옷
스타일 | 모델 | 클로저 유형 | 색상 | 자재 | 솔기 스타일 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EJY3 | 사이드 스냅 | 노란색 | PVC 나일론 | 용접되는 열 | 0.1mm | ₩ 11,952 | |
B | 1EJY1 | 스냅 | 초록색 | PVC / 나일론 | 스티치 | 0.2mm | ₩ 65,275 | |
C | 1EJY2 | 스냅 | 안녕 가시성 황색 / 녹색 | PVC | 스티치 | 0.2mm | ₩ 78,820 |
레인 판초 재사용 가능한 비옷
콘도르 레인 판초 재사용 가능한 레인웨어는 캠핑, 건설 및 이벤트를 위한 야외 액세서리입니다. 빗속에서도 사용자를 건조하게 유지합니다. 예측할 수 없는 날씨 속에서도 사용자를 보호해주는 친환경적이고 실용적인 비옷입니다.
특징
- 이 비옷에는 빠르고 안전하게 고정하고 착용하고 제거할 수 있는 스냅 잠금 장치가 있습니다.
- 구조적 강성과 유연성을 위해 PVC/나일론 구조가 특징입니다.
- 이 판초는 전체적인 강도와 의류의 장기간 사용을 위해 스티치 솔기 스타일을 제공합니다.
- 다양한 용도로 사용할 수 있고 광범위한 사용자에게 적합하도록 범용 크기로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 범용 필터 요소
- ADA 패드
- 수축 포장 백
- 액체 기밀 도관 그립
- 콘텐츠 배급
- 모어 및 트리머
- 사다리/플랫폼/비계
- 실험실 소모품
- 타이어와 휠
- AMERI-VENT 단일 벽 유연한 벤트 파이프
- LIFT-ALL 체인 슬링 7/32 인치
- HAM-LET 수 커넥터, 스테인리스 스틸 커넥터
- NUMATICS 매니 폴드 블록
- UNISTRUT 앵글 피팅
- LOVEJOY FLA 유형 플렉스 슬리브
- GRUVLOK CSV-9520AB 시리즈 밸런싱 밸브
- BALDOR MOTOR 50Hz 모터, C-Face NEMA 프레임 XNUMX상
- 80/20 단일 플랜지 짧은 표준 선형 베어링, 3 슬롯 장착
- MORSE CUTTING TOOLS 볼 노즈 엔드 밀, 4589 시리즈