V1K FILTERS V1K3A01 출력 필터 dV/dT UL 유형 1 3A
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
항목 | 출력 필터 |
깊이 | 10 " |
Enclosure | UL 유형 1 |
필터 유형 | dV / dT |
높이 | 9" |
입력 전압 | 600V 이하 |
맥스. HP | 1.5 |
맥스. 출력 암페어 | 3 |
상 | 세 |
타입 | dV / dT |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 27.31 |
선박 폭 (cm) | 27.31 |
HS 코드 | 8504404000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.