V1K 필터 600V 이하 입력 전압 UL Type 1 인클로저 출력 필터
필터
케이스 : UL 유형 1 , 필터 유형: dV / dT , 입력 전압: 600V 이하 , 단계: 세 , 유형: dV / dT
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 맥스. HP | 맥스. 출력 암페어 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V1K12A01 | 10 " | 9" | 7.5 | 12 | 5.5 " | ₩ 1,516,777 | |
A | V1K27A01 | 10 " | 9" | 20 | 27 | 5.5 " | ₩ 1,772,995 | |
A | V1K21A01 | 10 " | 9" | 15 | 21 | 5.5 " | ₩ 1,695,872 | |
A | V1K16A01 | 10 " | 9" | 10 | 16 | 5.5 " | ₩ 1,563,572 | |
A | V1K8A01 | 10 " | 9" | 5 | 8 | 5.5 " | ₩ 1,465,660 | |
A | V1K6A01 | 10 " | 9" | 3 | 6 | 5.5 " | ₩ 1,418,760 | |
A | V1K4A01 | 10 " | 9" | 2 | 4 | 5.5 " | ₩ 1,413,230 | |
A | V1K25A01 | 10 " | 9" | 15 | 25 | 5.5 " | ₩ 1,711,027 | |
A | V1K2A01 | 10 " | 9" | 0.75 | 2 | 5.5 " | ₩ 1,375,710 | |
A | V1K18A01 | 10 " | 9" | 10 | 18 | 5.5 " | ₩ 1,628,217 | |
A | V1K3A01 | 10 " | 9" | 1.5 | 3 | 5.5 " | ₩ 1,404,882 | |
A | V1K80A01 | 11.5 " | 12 " | 60 | 80 | 8" | ₩ 2,670,360 | |
A | V1K35A01 | 11.5 " | 12 " | 25 | 35 | 8" | ₩ 1,859,514 | |
A | V1K55A01 | 11.5 " | 12 " | 40 | 55 | 8" | ₩ 2,090,164 | |
A | V1K45A01 | 11.5 " | 12 " | 30 | 45 | 8" | ₩ 1,897,542 | |
A | V1K250A01 | 15 " | 16.5 " | 200 | 250 | 18 " | ₩ 4,718,980 | |
A | V1K200A01 | 15 " | 16.5 " | 150 | 200 | 18 " | ₩ 4,632,967 | |
A | V1K110A01 | 15 " | 16.5 " | 75 | 110 | 18 " | ₩ 3,707,077 | |
A | V1K160A01 | 15 " | 16.5 " | 125 | 160 | 18 " | ₩ 4,442,095 | |
A | V1K130A01 | 15 " | 16.5 " | 100 | 130 | 18 " | ₩ 4,122,842 | |
A | V1K362A01 | 30 " | 16.5 " | 300 | 362 | 18 " | ₩ 5,271,997 | |
A | V1K420A01 | 30 " | 16.5 " | 350 | 420 | 18 " | ₩ 5,717,827 | |
A | V1K305A01 | 30 " | 16.5 " | 250 | 305 | 18 " | ₩ 4,739,245 | |
A | V1K480A01 | 30 " | 16.5 " | 400 | 480 | 18 " | ₩ 6,395,234 | |
A | V1K750A01 | 30 " | 16.5 " | 600 | 750 | 18 " | ₩ 12,516,594 | |
A | V1K600A01 | 30 " | 16.5 " | 500 | 600 | 18 " | ₩ 6,991,109 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 장갑
- 공압 작동 식 드레인 밸브
- 오일 보호 제어
- 온도 / 습도 / 압력 트랜스미터 Acc.
- 자기장 측정
- 안면보호
- 차량 정비도구
- 냉각
- 도구 보유
- 기계
- FOSTORIA 전기 적외선 패널 히터
- PELTOR 귀마개 위생 키트
- APPROVED VENDOR 천장 2 콘 디퓨저 (칼라 포함)
- ZIP UP Kraft 종이 롤, 길이 300 피트
- B & P MANUFACTURING 나사
- BURNDY 지지는 사람
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 Fig 51NFPA 사이드 빔 브래킷
- DAZOR 형광등 30W 모바일 플로어 스탠드 라이트, 33인치
- ANSELL G17K Alphatec 천연 고무 장갑
- VESTIL HDF 시리즈 헤비듀티 팜 잭