항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 탄소강 |
연결 유형 | FNPT |
손잡이 재질 | 스틸 A216 WCC |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 7 51 / 64 " |
맥스. 유체 온도. | 500도 F |
맥스. 수압 | 750의 PSI |
파이프 크기 | 1.5 " |
줄기 재질 | 410 스테인레스 스틸 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 10.593 |
밸브 스템 유형 | 비 상승 |
웨지 소재 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 15.03 |
선박 높이 (cm) | 21.34 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8481801070 |
원산지 | US |
모델 | 손잡이 재질 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 밸브 스템 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296950 | - | 3 51 / 64 " | 1" | 10 " | 빠른 열기 | ₩ 1,296,837 | |
296958 | - | 3 51 / 64 " | 1.25 " | 10 " | 빠른 열기 | ₩ 1,478,645 | |
296966 | - | 4.5 " | 1.5 " | 12.5 " | 빠른 열기 | ₩ 1,746,657 | |
296970 | - | 4 51 / 64 " | 2" | 18 " | 빠른 열기 | ₩ 2,186,432 | |
299910 | 연성 주철 | 5.5 " | 1" | 9.5 " | 비 상승 | ₩ 7,293,510 | |
299912 | 연성 주철 | 5.5 " | 1.25 " | 9.5 " | 비 상승 | ₩ 6,840,067 | |
299914 | 스틸 A216 WCC | 9 13 / 64 " | 2" | 16 " | 비 상승 | ₩ 3,495,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.