항목 | 연마 컷오프 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
아버 홀 | 1" |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
모래 | 24 |
최대 RPM | 3800 |
두께 | 5 / 32 " |
휠 지름 | 16 " |
휠 타입 | 1에게 입력 |
선박 중량 (kg) | 13.74 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연마 재 | 아버 홀 | 모래 | 최대 RPM | 두께 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22230 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 36 | 13,300 | 0.045 " | 4.5 " | ₩ 7,612 | ||
22235 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 36 | 12,200 | 0.045 " | 5" | ₩ 8,680 | ||
22240 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 36 | 10,200 | 0.045 " | 6" | ₩ 9,397 | ||
23012 | 산화 알루미늄 | 1 / 4 " | 36 | 30,558 | 0.035 " | 2" | ₩ 6,527 | ||
23061 | 산화 알루미늄 | 5 / 8 " | 36 | 19,000 | 1 / 16 " | 4" | ₩ 7,822 | ||
23100 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 24 | 13,300 | 3 / 32 " | 4.5 " | ₩ 8,225 | ||
23251 | 산화 알루미늄 | 1.25 " | 60 | 8732 | 1 / 16 " | 7" | ₩ 36,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.