그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 컷오프 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
아버 홀 | 1.25 " |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
모래 | 60 |
최대 RPM | 8732 |
두께 | 1 / 16 " |
휠 지름 | 7" |
휠 타입 | 1에게 입력 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 0.16 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연마 재 | 아버 홀 | 모래 | 최대 RPM | 두께 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22230 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 36 | 13,300 | 0.045 " | 4.5 " | ₩ 7,560 | ||
22235 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 36 | 12,200 | 0.045 " | 5" | ₩ 8,592 | ||
22240 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 36 | 10,200 | 0.045 " | 6" | ₩ 9,327 | ||
23012 | 산화 알루미늄 | 1 / 4 " | 36 | 30,558 | 0.035 " | 2" | ₩ 5,915 | ||
23061 | 산화 알루미늄 | 5 / 8 " | 36 | 19,000 | 1 / 16 " | 4" | ₩ 7,735 | ||
23100 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 24 | 13,300 | 3 / 32 " | 4.5 " | ₩ 7,927 | ||
23323 | 지르코니아 알루미나 | 5 / 8 " | 36 | 19,000 | 0.045 " | 4" | ₩ 7,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.