UNITED ABRASIVES-SAIT
필터
연마재
전동 공구
금형/기계공작
연마재 필터
샌딩 액세서리전체보기
아버 및 맨드릴 마운트 샌딩 디스크 아버 및 백킹 패드/맨드릴을 사용하여 샌딩 머신 또는 앵글 그라인더에 장착하도록 설계되었습니다. 다양한 연마재, 입자 크기 및 디스크 직경으로 제공
플랩 디스크 지르코니아 알루미나/산화알루미늄을 연마재로 사용하고 최대 rpm 등급이 27인 Type 29/13300 플랩 디스크를 포함합니다. 다양한 등급, 디스크 직경 및 입자 크기로 제공되며 디버링, 용접 연삭, 이음새 혼합 및 녹 제거에 이상적입니다.
샌딩 디스크 잠금 지르코니아 알루미나 또는 산화알루미늄을 연마재로 사용하고 최대 rpm 등급이 3인 Type 25000 잠금 샌딩 디스크가 포함되어 있습니다. 텍스처 및 벽지 잔여물과 샌딩 조인트 컴파운드를 제거하는 데 널리 사용됩니다. 2인치 및 3인치 디스크 직경 옵션으로 제공
연마 휠전체보기
우울한 센터 휠 강철, 알루미늄 및 주철 표면의 거친 직각 정밀 연삭 작업용으로 설계되었습니다. 다양한 연마재, 입자 크기 및 등급으로 제공
장착 된 플랩 휠 산화알루미늄 연마재가 특징이며 리테이너 너트를 사용하여 축 기계 또는 스트레이트 그라인더에 고정할 수 있습니다. 최대 rpm 등급이 20000입니다.
장착되지 않은 플랩 휠 벤치 그라인더, 페데스탈 그라인더 및 다이 그라인더와 같은 강력한 고정 기반 도구에 부착할 수 있는 아버 구멍이 있는 코팅/부직포 플랫 휠
United Abrasives-sait 소개
SAIT와의 합작 투자 회사인 United Abrasives는 산업용 등급의 결합 연마재 및 관련 액세서리의 전체 라인을 제공합니다. United Abrasives 카탈로그는 플랩 디스크 및 휠, 절단 및 연삭 휠, 카바이드 버, 와이어 브러시, 금속 절단 카바이드 블레이드, 샌딩 시트 및 벨트로 구성됩니다. United Abrasives의 내구성이 뛰어난 Type 29/27 플랩 디스크는 철 및 비철 금속의 연삭, 마무리, 혼합 및 디버링 작업에 적합합니다. 이 플랩 디스크는 내구성과 높은 연삭력을 위해 면 안감에 프리미엄 지르코늄 입자를 특징으로 하는 거친, 매우 거친, 미세 및 중간 등급 변형으로 제공됩니다. 불규칙한 표면에서 적극적인 절단을 위해 다양한 직경과 입자 크기로 제공됩니다.
이러한 플랩 디스크 및 잠금 샌딩 디스크 및 연마 롤과 같은 기타 회사 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.