항목 | 면도기 스크레이퍼 |
블레이드 길이 | 1 / 4 " |
블레이드 소재 | 탄소강 |
블레이드 타입 | 2-Edge 유틸리티 |
블레이드 폭 | 1.5 " |
색상 | 초록색 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 길이 | 4.5 " |
손잡이 재질 | 나일론 |
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리 | 긁는 도구 |
가장자리 수 | 2 |
전체 길이 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8205595510 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 길이 | 블레이드 타입 | 블레이드 폭 | 색상 | 손잡이 재질 | 가장자리 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에스티맥스 | 1 / 2 " | 무딘 | 4" | 블랙 / 그린 | 고무 | 1 | 5" | ₩ 19,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.