UNGER
필터
청소용품
수작업공구
에어/공기압
배관
안전
조명
청소용품 필터
물걸레밀대/버킷전체보기
양동이와 들통 추가 도구를 보관하기 위해 15/30리터 이중 구획 버킷의 측면에 부착하기 위한 통합 브래킷 스냅이 있는 SmartColor 측면 버킷. 6갤런 버킷을 위한 별도의 뚜껑도 사용 가능
걸레통 및 시련기 조합 걸레 버킷 스퀴지 핸들 스퀴지 교체 블레이드 및 리필 스퀴지 젖은 걸레 창 세척 장비 창 세척 장비 액세서리
더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드전체보기
베이스 보드 청소용 패드 및 홀더 먼지 걸레 키트 30L 이중 칸막이 버킷, EZ 플랫 걸레 홀더, 2피트 길이의 Henry's Handi 핸들 및 감염병 발생을 최소화하기 위해 작업 공간에서 사용할 수 있는 극세사 걸레 XNUMX개로 구성된 극세사 책상 및 테이블 청소 키트
먼지 맙스 프로 더스터 및 램스울 더스터와 함께 사용하기에 적합한 교체용 더스터 슬리브로 먼지를 걸러내고 유지합니다. 10개 묶음으로 오세요
더 스터 리필 및 미트 처리 된 먼지 떨이
청소카트 및 보급품 홀더전체보기
청소 용품 홀더 최대 1-1/4인치(OD)의 도구를 단단히 잡고 신속하게 해제할 수 있는 고무 그립이 있는 쉬운 스냅인 메커니즘을 갖춘 다목적 도구 홀더입니다. 회전식 로우 프로파일 헤드가 있는 걸레 홀더(16피트)도 사용 가능
청소부-가사 카트 스프레이 병 및 트리거 스프레이
웅거 소개
1964년부터 Unger는 상업용 및 산업용 응용 분야를 위한 고품질 청소 제품을 제조해 왔습니다. Unger는 창문 청소 장비, 스퀴지, 더스터, 더스트 팬, 램프 체인저, 양동이 및 들통, 주걱, 스크레이퍼, 스프레이 병 및 변기 솔과 같은 제품을 제공합니다. Unger 스퀴지는 빠르고 쉬운 채널 변경을 위한 TriLoc 잠금 메커니즘과 편안한 핸들(선택된 모델의 회전 옵션 포함)을 특징으로 하여 창, 바닥 또는 철판에서 사용하기에 이상적입니다. 이 브랜드의 먼지떨이는 선반, 천장 팬 블레이드 및 기타 평평한 표면을 청소하기 위한 휴대용 및 텔레스코픽 폴 부착물의 유연성을 제공합니다. Unger 먼지떨이는 말털, 램스울, 마이크로파이버 및 폴리파이버 머리 변형이 있는 아연 도금 와이어로 제공됩니다. 리필, 교체용 블레이드 및 면봉 헤드와 같은 다양한 청소 제품 및 관련 액세서리는 다음에서 구입할 수 있습니다. Raptor Supplies.