항목 | 창 스퀴지 |
블레이드 높이 | 3 / 8 " |
블레이드 길이 | 18 " |
블레이드 소재 | 고무 |
블레이드 스타일 | 하나의 |
색상 | 노란색 |
연결 유형 | 테이퍼 |
FDA 준수 | 아니 |
프레임 재질 | 황동 |
손잡이 길이 | 3.5 " |
손잡이 재질 | 황동 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 44.96 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.