ULTRATECH 9613 롤탑 드럼 유출 방지 67-1/4인치 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Rolltop 드럼 유출 억제 시스템 |
색상 | 노란색 |
높이 | 74 " |
길이 | 67.25 " |
부하 용량 | 4500의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
드럼 수 | 2 |
개방 유형 | 롤탑 |
유출 용량 | 66 갤런 |
폭 | 41.25 " |
선박 중량 (kg) | 117 |
선박 높이 (cm) | 189.23 |
선박 길이 (cm) | 177.8 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 3926909985 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 자재 | 유출 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9612 | 노란색 | 74 " | 67.25 " | 4500의 파운드 | 폴리에틸렌 | 66 갤런 | 41.25 " | ₩ 3,275,492 | RFQ
| |
9636 | 노란색 | 79 " | 64.5 " | 9000의 파운드 | 폴리에틸렌 | 75 갤런 | 62 " | ₩ 5,019,962 | RFQ
| |
9637 | 노란색 | 79 " | 64.5 " | 9000의 파운드 | 폴리에틸렌 | 75 갤런 | 62 " | ₩ 5,059,495 | RFQ
| |
9650 | 노란색 | 79 " | 126 " | 9000 파운드 /면 | 폴리에틸렌 | 75 갤런 / 측면 | 62 " | ₩ 10,016,107 | RFQ
| |
9651 | 노란색 | 79 " | 126 " | 9000 파운드 /면 | 폴리에틸렌 | 75 갤런 / 측면 | 62 " | ₩ 10,875,147 | RFQ
| |
9657 | 노란색 | 79 " | 312 " | 45,000의 파운드 | 고밀도 폴리에틸렌 | 375 갤런 | 62 " | ₩ 24,932,495 | ||
9652 | 노란색 | 79 " | 188 " | 27,000의 파운드 | 고밀도 폴리에틸렌 | 225 갤런 | 62 " | ₩ 15,433,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.