ULTRATECH 8066-YEL 격납 풀 66갤런 12인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 격리 풀 |
색상 | 노란색 |
높이 | 12 " |
내부 Dia. | 42 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 Dia. | 53 " |
유출 용량 | 66 갤런 |
선박 중량 (kg) | 2.43 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 3926909985 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 내부 Dia. | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 유출 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8010 | 5" | - | 팝업 풀 플러스 | 58 " | - | 20 갤런 | 18 " | ₩ 195,825 | ||
8012 | 5" | - | 팝업 풀 플러스 | 5ft. | - | 66 갤런 | 58 " | ₩ 253,015 | ||
8016 | 5" | - | 팝업 풀 플러스 | 12ft. | - | 150 갤런 | 58 " | ₩ 272,930 | ||
8020-옐 | 8" | 28 " | 격리 풀 | - | 35 " | 20 갤런 | - | ₩ 339,780 | ||
8150 | 12 " | 64 " | 이코노미 팝업 풀 | - | 76 " | 150 갤런 | - | ₩ 544,162 | ||
8100 | 12 " | 53 " | 격리 풀 | - | 64.5 " | 100 갤런 | - | ₩ 496,982 | ||
8022-옐 | 8" | 28 " | 격리 풀 | - | 35 " | 20 갤런 | - | ₩ 200,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.