항목 | 커넥터 |
색상 | 은 / 검정 / 빨강 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
연결 유형 | 빠른 변경 |
건조 중량 | 12.8 온스 |
손잡이 길이 | 30 "~ 52" |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
헤드 길이 | 19 " |
헤드 폭 | 8" |
세탁 가능 | 가능 |
길이 | 19 " |
자재 | 플라스틱 / 알루미늄 |
걸레 유형 | 인주 |
플라이 | 2 |
스타일 | 스펀지 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 1.85 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 5603149090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.