PARKER 복동 원형 에어 실린더
스타일 | 모델 | 로드 Dia. | 보어 직경. | 마그네틱 피스톤 | 로드 나사 길이 | 로드 나사 크기 | 행정 | 온도. 범위 | 코 마운트 스레드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.75DXPSRM05.00 | 0.5 " | 1.75 " | 가능 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 5" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 "-14 | ₩ 212,362 | |
A | 1.75DXSPSR06.00 | 0.5 " | 1.75 " | 아니 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 6" | -10도 ~ 165도 F | 1 "-14 | ₩ 214,357 | |
A | 1.75DXSPSR03.00 | 0.5 " | 1.75 " | 아니 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 1 "-14 | ₩ 192,500 | |
A | 1.75DXPSRM02.00 | 0.5 " | 1.75 " | 가능 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 "-14 | ₩ 214,200 | |
A | 1.75DXPSRM03.00 | 0.5 " | 1.75 " | 가능 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 "-14 | ₩ 197,522 | |
A | 1.75DXPSRM04.00 | 0.5 " | 1.75 " | 가능 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 4" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 "-14 | ₩ 230,002 | |
A | 1.75DXPSRM06.00 | 0.5 " | 1.75 " | 가능 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 6" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 "-14 | ₩ 218,435 | |
A | 1.75DXSPSR01.00 | 0.5 " | 1.75 " | 아니 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 1 "-14 | ₩ 177,642 | |
A | 1.75DXPSRM01.00 | 0.5 " | 1.75 " | 가능 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 "-14 | ₩ 182,752 | |
A | 1.75DXSPSR02.00 | 0.5 " | 1.75 " | 아니 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 1 "-14 | ₩ 184,975 | |
A | 1.75DXSPSR05.00 | 0.5 " | 1.75 " | 아니 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 5" | -10도 ~ 165도 F | 1 "-14 | ₩ 207,129 | |
A | 1.75DXSPSR04.00 | 0.5 " | 1.75 " | 아니 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 4" | -10도 ~ 165도 F | 1 "-14 | ₩ 199,779 | |
B | 0.75DPSR03.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 84,822 | |
B | 0.75DPSR04.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 4" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 90,597 | |
A | 0.88DXSPSR03.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 97,405 | |
A | 0.88DXSPSR04.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 4" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 102,637 | |
A | 0.88DXSPSR06.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 6" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 114,135 | |
B | 0.75DPSRM05.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 가능 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 5" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | ₩ 119,420 | |
C | 0.75DPSR06.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 6" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 90,037 | |
A | 0.88DXSPSR02.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 91,612 | |
B | 0.75DPSR01.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 70,192 | |
B | 0.75DPSRM02.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 가능 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | ₩ 102,095 | |
B | 0.75DPSRM03.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 가능 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | ₩ 107,887 | |
A | 0.75DXSPSR01.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 80,115 | |
B | 0.75DPSR02.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 79,537 | |
A | 0.75DXSPSR02.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 85,330 | |
B | 0.75DPSRM04.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 가능 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 4" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | ₩ 101,237 | |
B | 0.75DPSRM01.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 가능 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | ₩ 95,812 | |
A | 0.75DXSPSR03.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 87,027 | |
A | 0.75DXSPSR04.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 4" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 87,045 | |
A | 0.75DXSPSR06.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 6" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 89,145 | |
A | 0.75DXPSRM02.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 가능 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | ₩ 108,937 | |
A | 0.75DXPSRM03.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 가능 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | ₩ 115,237 | |
A | 0.75DXPSRM04.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 가능 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 4" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | ₩ 121,502 | |
A | 0.75DXPSRM05.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 가능 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 5" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | ₩ 113,330 | |
A | 0.88DXSPSR01.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 85,890 | |
A | 0.75DXPSRM01.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 가능 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | ₩ 98,525 | |
A | 0.75DXPSRM06.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 가능 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 6" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | ₩ 132,982 | |
A | 0.88DXSPSR05.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 5" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 96,600 | |
C | 0.75DPSR05.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 5" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 95,305 | |
B | 0.75DPSRM06.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 가능 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 6" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | ₩ 125,702 | |
A | 0.75DXSPSR05.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 5" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 109,952 | |
A | 3.00DXSPSR01.00 | 0.75 " | 3" | 아니 | 1.25 " | 5 / 8-18 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 2 "-12 | ₩ 361,252 | |
A | 3.00DXSPSR05.00 | 0.75 " | 3" | 아니 | 1.25 " | 5 / 8-18 UNF | 5" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 2 "-12 | ₩ 404,897 | |
A | 3.00DXSPSR02.00 | 0.75 " | 3" | 아니 | 1.25 " | 5 / 8-18 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 2 "-12 | ₩ 330,085 | |
A | 3.00DXSPSR04.00 | 0.75 " | 3" | 아니 | 1.25 " | 5 / 8-18 UNF | 4" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 2 "-12 | ₩ 393,959 | |
D | 3.00DXSPSR03.00 | 0.75 " | 3" | 아니 | 1.25 " | 5 / 8-18 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 2 "-12 | ₩ 383,109 | |
A | 3.00DXSPSR06.00 | 0.75 " | 3" | 아니 | 1.25 " | 5 / 8-18 UNF | 6" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 2 "-12 | ₩ 416,009 | |
A | 0.31DXSPSR02.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | 아니 | 0.38 " | # 5-40 UNC | 2" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | ₩ 67,497 | |
A | 0.31DXSPSR01.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | 아니 | 0.38 " | # 5-40 UNC | 1" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | ₩ 66,465 | |
A | 0.31DXSPSR04.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | 아니 | 0.38 " | # 5-40 UNC | 4" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | ₩ 85,137 | |
A | 0.31DXSPSR03.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | 아니 | 0.38 " | # 5-40 UNC | 3" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | ₩ 74,847 | |
A | 0.56DXSPSR01.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | ₩ 70,192 | |
A | 0.44DXSPSR05.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 5" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | ₩ 90,545 | |
A | 0.56DXSPSR06.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 6" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | ₩ 97,877 | |
A | 0.56DXPSRM02.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 가능 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | ₩ 96,039 | |
A | 0.56DXSPSR04.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 4" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | ₩ 86,940 | |
A | 0.56DXSPSR03.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | ₩ 70,542 | |
A | 0.44DXSPSR06.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 6" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | ₩ 100,502 | |
A | 0.56DXPSRM01.50 | 0.188 " | 9 / 16 " | 가능 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 1.5 " | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | ₩ 97,877 | |
A | 0.44DXSPSR02.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | ₩ 78,015 |
복동 원형 에어 실린더
Parker 원형 공기 실린더는 압축 공기를 선형 운동으로 변환하고 자동차 및 유체/가스 취급 응용 분야에 양단에 장착됩니다. 그들은 부식에 저항하기 위해 은색 마감 처리된 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 하며 부드러운 이탈을 제공하기 위해 정밀 가공된 알루미늄 엔드 캡 및 피스톤 로드가 있습니다. 수리가 불가능하고 공장에서 미리 윤활 처리된 이 실린더에는 원활한 작동과 긴 수명을 위해 공차를 좁히기 위해 리밍된 로드 부싱이 장착되어 있습니다. 일부 모델에는 누수 방지 및 내구성 작동을 위해 정밀하게 나사산이 있고 고정된 피스톤이 있습니다. 탁월한 토크 잠금 및 운반 용량을 위한 UNF 나사산 포트 또는 강력하고 누출 방지 연결을 위한 FNPT 나사산 포트가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실험실 순환기 액세서리
- 인큐베이터
- 에어 네 일러
- 파이프 실란트
- 정밀 너트 드라이버 세트
- 튜브피팅
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 와이어 천
- 오토 바디 도구
- BW TECHNOLOGIES 다중 가스 감지기, 3 가스, 브라질
- WHITE LIGHTNING 기본 재료 : 하이브리드
- DAYTON 코팅 케이블, 외경 1/16인치
- DEWALT 셀프 피드 비트 키트
- HOFFMAN 단일 베이 프레임
- ANVIL 일정 160 도금 이음매 없는 젖꼭지
- MI-T-M 전기 박스
- LINN GEAR 헬리컬 기어, 6 톱니 수
- HUB CITY HERA 시리즈 기어 드라이브 장착 베이스 키트, T형
- BROWNING S3K 피니언