ULTRATECH 2370 유출 트레이 2-3/4인치 H 44인치 길이 8갤런
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유출 트레이 |
색상 | 검정 |
높이 | 2.75 " |
길이 | 44 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
유출 용량 | 8 갤런 |
폭 | 23.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.97 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 113.03 |
선박 폭 (cm) | 60.2 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 색상 | 높이 | 내부 Dia. | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 유출 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1335 | 12 " | 노란색 | 4.75 " | - | 12 " | PVC | - | 3 갤런 | ₩ 120,645 | |
1330 | 18 " | 노란색 | 4.75 " | - | 18 " | PVC | - | 5 갤런 | ₩ 129,430 | |
1331 | 24 " | 노란색 | 4.75 " | - | 24 " | PVC | - | 6.5 갤런 | ₩ 153,930 | |
1332 | 30 " | 노란색 | 4.75 " | - | 30 " | PVC | - | 9 갤런 | ₩ 181,002 | |
1333 | 42 " | 노란색 | 4.75 " | - | 42 " | PVC | - | 17 갤런 | ₩ 230,580 | |
1334 | 48 " | 노란색 | 4.75 " | - | 48 " | PVC | - | 20 갤런 | ₩ 252,385 | |
1031 | 48 " | 검정 | 4.75 " | 120 " | 12 " | 폴리에틸렌 | 120.5 " | 12 갤런 | ₩ 147,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.