SQUARE D 퓨즈 블록
필터
AC 전압 등급 : 600 VAC , 암페어 AC: 30 , 본체 재질: 열가소성 물질 , 퓨즈 블록 설계: 엽니다 , 퓨즈 유형: Midget 및 CC 클래스 , 최대. 앰프: 30 , 최대. 전압 : 600 , 장착 스타일: 볼트 다운
스타일 | 모델 | 와이어 크기 | DC 전압 등급 | 퓨즈 UL 등급 | 높이 | 항목 | 길이 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9070FB2A | - | - | - | - | 액세서리 | - | - | - | ₩ 171,500 | |
A | 9070FB2B | - | - | - | - | 액세서리 | - | - | - | ₩ 156,170 | |
B | 9080FB3611M | 4AWG ~ 500MCM | 해당 사항 없음 | M | 3.12 " | 퓨즈 블록 | 1.3 " | 3 | 2.72 " | ₩ 58,135 | |
C | 9080GF6 | 10 AWG | 600 VDC | CC | 2.19 " | 퓨즈 블록 | 2.2 " | 1 | 0.75 " | ₩ 33,862 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 호스 릴 장착 브래킷
- 커패시터
- 무선 밴드 톱
- 필터 미디어 패드
- 도관 및 케이블 행거
- Power Supplies
- 호스 클램프
- 자동차 전기
- 접지 오류 보호
- 스프링
- 3M 커넥터, 파란색, 2Port, 18-16 / 14Str, PK250
- PANDUIT 다양한 Esd 포트 키트
- ALTRONIX CCTV 전원 공급 장치, 퓨즈 1개 및 PTC 출력 3개
- BEL-ART - SCIENCEWARE 스쿠프 멸균
- K S PRECISION METALS 황동 스타 튜브
- SMITH BEARING Cr-Xc 시리즈, 캠 플로워
- COOPER B-LINE B514R 시리즈 오른쪽 릴 랙 지원
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 솔리드 커버
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 조립 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷