그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 픽업 도구 |
지름 | 1 / 4 " |
확장 길이 | 17.5 " |
핸들 타입 | 스프링 코일 |
길이 | 17.5 " |
리프팅 용량 | 2의 파운드 |
자재 | 스프링 코일 |
조작 | Manual |
크기 | 17-1 / 2 "L x 1/4"W |
타입 | 알 니코 |
폭 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 50.29 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 지름 | 확장 길이 | 타입 | 핸들 타입 | 길이 | 리프팅 용량 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-2 | - | 1 / 2 " | 30.25 " | 텔레 스코핑 | 텍스처 드 쿠션 피스톨 그립 | 8.25 " | 16의 파운드 | 스테인리스 스틸 핸들, 네오디뮴-철-붕소 고 플럭스 자석 | ₩ 42,910 | ||
HT-1 | - | 1 / 2 " | 33.25 " | 텔레 스코핑 | 텍스처 드 쿠션 그립 | 6.625 " | 2-1 / 2 파운드. | 스테인리스 스틸 핸들, 네오디뮴-철-붕소 고 플럭스 자석 | ₩ 26,145 | ||
HT-3 | - | 1 / 2 " | 30.25 " | 텔레 스코핑 | 텍스처 드 쿠션 그립 | 8.25 " | 10의 파운드 | 스테인리스 스틸 핸들, 네오디뮴-철-붕소 고 플럭스 자석 | ₩ 37,222 | ||
HT-5 | - | 1 / 2 " | 25.5 " | 텔레 스코핑 | 텍스처 드 쿠션 그립 | 5.5 " | 2-1 / 2 파운드. | 스테인리스 스틸 핸들, 네오디뮴-철-붕소 고 플럭스 자석 | ₩ 16,415 | ||
아니요. 4T | 4.5 " | 1 / 4 " | 4 1/2 "~ 19" | 마그네틱 | - | 19 " | 2의 파운드 | 황동 도금 | ₩ 18,497 | ||
아니요. 10T | 5-3 / 4 "L x 1/4"W | 1 / 4 " | 18.25 " | 알 니코 | 스테인리스 강 | 5.75 " | 8 온스 | 스테인리스 강 | ₩ 11,900 | ||
아니. 15 배 | 5-7 / 8 "L x 1/4"W | 1 / 4 " | 25.593 | 네오디뮴 | 스테인리스 강 | 5.875 " | 2의 파운드 | 스테인리스 강 | ₩ 16,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.