항목 | 케이블 타이 총 |
건설 | 고 충격 폴리머 |
듀티 등급 | 가벼운 의무 |
함수 | 장력을 수정하고 꼬리를 플러시하기 위해 케이블 타이 설치 |
핸들 타입 | 쿠션 그립 |
기구 | 장력 잠금 |
전체 길이 | 7.25 " |
스팬 | 조정 가능한 그립 스팬, 크고 작은 손에 적합 |
도구 코드 | A |
바퀴 | 쉬운 접근 장력 조정 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 23.5 |
선박 폭 (cm) | 17.15 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | SE |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 듀티 등급 | 함수 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 스팬 | 도구 코드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-400-C | - | 무거운 의무 | - | 조정 가능한 스팬 그립 | 7.25 " | 크고 작은 손에 맞는 조정 가능한 핸들 | A | ₩ 181,790 | ||
ERG120 | 고 충격 폴리머 | 무거운 의무 | 장력을 수정하고 꼬리를 플러시하기 위해 케이블 타이 설치 | 쿠션 그립 | 7.25 " | 조정 가능한 그립 스팬, 크고 작은 손에 적합 | B | ₩ 1,077,772 | ||
WT1-TB | 고 충격 플라스틱 | 가벼운 의무 | 버클의 상단 표면으로 밴드 플러시를 차단합니다. | 평원 | 5.25 " | - | A | ₩ 121,502 | ||
WT2-TB | 고 충격 플라스틱 | 가벼운 의무 | 버클의 상단 표면으로 밴드 플러시를 차단합니다. | 평원 | 5.25 " | - | B | ₩ 132,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.