TURNSTILE 4002-MC-34-LE 자동 개폐 게이트 1 또는 2 방식
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 개폐 게이트 |
제어 유형 | 전기 |
마감재 | 밝은 크롬 |
자재 | 강철 |
조작 | 단방향 또는 양방향 |
전체 높이 | 42 " |
전체 길이 | 6" |
전체 폭 | 42 " |
회전 | 오른손 |
스타일 | 단일 스윙 |
타입 | 오른쪽 입구, 잠금 출구 |
전압 | 110 |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7308909090 |
모델 | 전압 | 마감재 | 자재 | 조작 | 전체 길이 | 전체 폭 | 회전 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001-EX | 120 V | 솔질 | 스테인리스 강 | 편도 | 45 " | 16.5 " | 왼손 | - | ₩ 20,376,702 | |
5001-KO | 120 V | 솔질 | 스테인리스 강 | 편도 | 45 " | 16.5 " | 왼손 | - | ₩ 20,376,702 | |
5002-EX | 120 V | 솔질 | 스테인리스 강 | 편도 | 45 " | 16.5 " | 오른손 | - | ₩ 20,376,702 | |
5002-KO | 120 V | 솔질 | 스테인리스 강 | 편도 | 45 " | 16.5 " | 오른손 | - | ₩ 20,376,702 | |
4001-MC-34-FE | 110 | 밝은 크롬 | 강철 | 단방향 또는 양방향 | 6" | 42 " | 왼손 | 왼쪽 입구, 무료 출구 | ₩ 15,519,542 | |
4001-MC-34-LE | 110 | 밝은 크롬 | 강철 | 단방향 또는 양방향 | 6" | 42 " | 왼손 | 왼쪽 입구, 잠금 출구 | ₩ 15,519,542 | |
4002-MC-34-FE | 110 | 밝은 크롬 | 강철 | 단방향 또는 양방향 | 6" | 42 " | 오른손 | 오른쪽 입구, 무료 출구 | ₩ 15,519,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.