그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 사각 와셔 |
색상 | 은 |
도관 크기 | 1 / 4 " |
깊이 | 1-5 / 8 " |
마감재 | 전기 아연 도금 |
자재 | 냉간 성형 강철 |
두께 | 1 / 4 " |
폭 | 1.62 " |
선박 중량 (kg) | 2.02 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 7318220000 |
원산지 | US |
모델 | 도관 크기 | 마감재 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB241 1/2EG | 1 / 2 " | 전기 아연 도금 | 냉간 성형 강철 | 1 / 4 " | 1.62 " | ₩ 60,847 | |
AB241 3/8EG | 3 / 8 " | 전기 아연 도금 | 냉간 성형 강철 | 1 / 4 " | 1.62 " | ₩ 60,847 | |
AB241M-1/4 | - | 금 아연 도금 | 강철 | 1 / 8 " | 1-1 / 2 " | - | RFQ
|
AB241M-3/8 | - | 금 아연 도금 | 강철 | 3 / 16 " | 1-1 / 2 " | - | RFQ
|
AB241M1/2 | - | 금 아연 도금 | 강철 | 1 / 4 " | 1-1 / 2 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.