그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 블록 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
암페어 범위 | 1 ~ 15 |
암페어 AC | 1 ~ 15 |
끊어진 퓨즈 표시기 | 아니 |
커넥터 타입 | 나사 / 슬립 온 |
DC 전압 등급 | 170 VDC |
깊이 | 1.22 " |
퓨즈 블록 설계 | 엽니다 |
퓨즈 Dia. | 13 / 32 " |
퓨즈 홀더 코드 | AG |
퓨즈 길이 | 1 5 / 16 " |
퓨즈 타입 | 산업(공업) |
퓨즈 UL 등급 | G |
높이 | 1.22 " |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
길이 | 3" |
맥스. 암페어 | 15 |
맥스. 전압 | 600 |
장착 스타일 | 볼트 다운 |
극 수 | 1 |
UPC | 051712736664 |
폭 | 0.86 " |
와이어 크기 | 10 ~ 14 Cu |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 퓨즈 홀더 코드 | AC 전압 등급 | 암페어 AC | 퓨즈 길이 | 퓨즈 타입 | 퓨즈 UL 등급 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHM1DU | D | 600 VAC | 30 | 1.5 " | 산업(공업) | J | 2.91 " | 2.909 | ₩ 53,375 | ||
T30600-1C | BE | 300 VAC | 600 | 3" | 산업(공업) | T | 1.63 " | 2.75 " | ₩ 730,975 | ||
T60030-1CR | BF | 600 VAC | 30 | 1.5 " | 산업(공업) | T | 1.44 " | 3.19 " | ₩ 45,202 | ||
S-8202-1-R | - | 300 VAC | 20 | 1.25 " | 유리 및 세라믹 | T | 0.56 " | 2.19 " | ₩ 6,807 | ||
S-8301-1-R | G | 300 VAC | 30 | 1.25 " | 유리 및 세라믹 | T | 0.56 " | 2.19 " | ₩ 14,157 | ||
4164 | X | 125 VAC | - | - | 리미터 | 에스,티 | 1.62 " | 3.41 " | ₩ 83,650 | ||
BG3021SQ | AH | 600 VAC | 20 | 1 13 / 32 " | 산업(공업) | G | 1.22 " | 3" | ₩ 40,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.