플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN BG3021SQ 퓨즈 블록 ​​20A 600vac | AA9KKB 1DP77

BUSSMANN BG3021SQ 퓨즈 블록 ​​20A 600vac

재고 있음 있음
항목: AA9KKB 모델: BG3021SQ교차 참조: 1DP77

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 41,527 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈 블록
AC 전압 등급600 VAC
암페어 범위1 ~ 20
암페어 AC20
끊어진 퓨즈 표시기아니
커넥터 타입나사 / 슬립 온
DC 전압 등급170 VDC
깊이1.22 "
퓨즈 블록 ​​설계엽니다
퓨즈 Dia.13 / 32 "
퓨즈 홀더 코드AH
퓨즈 길이1 13 / 32 "
퓨즈 타입산업(공업)
퓨즈 UL 등급G
높이1.22 "
표시 / 비 표시비지시
길이3"
맥스. 암페어20
맥스. 전압600
장착 스타일볼트 다운
극 수1
0.86 "
와이어 크기10 ~ 14 Cu

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)6.6
선박 길이 (cm)11.18
선박 폭 (cm)8.13
HS 코드8536908085
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델퓨즈 홀더 코드AC 전압 등급암페어 AC퓨즈 길이퓨즈 타입퓨즈 UL 등급높이길이가격
BUSSMANN CHM1DU 퓨즈 홀더 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "산업(공업)J2.91 "2.909₩ 54,302
BUSSMANN T30600-1C 퓨즈 블록 ​​600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"산업(공업)T1.63 "2.75 "₩ 793,100
BUSSMANN T60030-1CR 퓨즈 블록 ​​30A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "산업(공업)T1.44 "3.19 "₩ 45,202
BUSSMANN S-8202-1-R 퓨즈 블록 ​​20A 300V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "유리 및 세라믹T0.56 "2.19 "₩ 7,000
BUSSMANN S-8301-1-R 퓨즈 블록 ​​30A 300V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "유리 및 세라믹T0.56 "2.19 "₩ 14,647
BUSSMANN 4164 퓨즈 블록, 최대 전류 800A, 125VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--리미터에스,티1.62 "3.41 "₩ 83,650
BUSSMANN BG3011SQ 퓨즈 블록 ​​15A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 ~ 15 1 5 / 16 "산업(공업)G1.22 "3"₩ 28,122

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN BG3021SQ 퓨즈 블록 ​​20A 600vac
₩ 41,527 /단위