항목 | 클레 비스 커넥터 |
ANSI 체인 크기 | BL646 |
홀 직경 | 0.313 " |
내부 핀 직경. | 0.312 " |
레이싱 | 4 x 6 |
길이 | 0.75 " |
윤활제/루브리컨트 | SAE 10 ~ SAE 50 |
자재 | 탄소강 |
핀 직경 외부. | 0.312 " |
전체 폭 | 1.437 " |
핀 길이 | 1.173 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.125 " |
핀 타입 | 리벳 |
피치 | 0.75 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.713 " |
온도. 범위 | 15 ~ 300F |
인장 강도 | 28,500 파운드 |
타입 | 잎 사슬 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7315190000 |
원산지 | TW |
모델 | 핀 링크 플레이트 두께 | ANSI 체인 크기 | 홀 직경 | 피치 | 롤러 링크 플레이트 높이 | 인장 강도 | 내부 핀 직경. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL544CL | 0.094 " | 50 | 0.236 " | 0.625 " | 0.094 " | 17,600 파운드 | 0.234 " | 0.625 " | ₩ 48,580 | |
BL546CL | 0.094 " | BL546 | 0.236 " | 0.625 " | 0.094 " | 17,600 파운드 | 0.234 " | 0.625 " | ₩ 51,922 | |
BL644CL | 0.125 " | BL644 | 0.313 " | 0.75 " | 0.713 " | 28,500 파운드 | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 96,460 | |
BL844CL | 0.156 " | BL844 | 0.376 " | 1" | 0.156 " | 46,200 파운드 | 0.375 " | 1" | ₩ 18,550 | |
BL846CL | 0.156 " | BL846 | 0.376 " | 1" | 0.156 " | 46,200 파운드 | 0.375 " | 1" | ₩ 38,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.