그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클레 비스 커넥터 |
ANSI 체인 크기 | BL634 |
홀 직경 | 0.313 " |
내부 핀 직경. | 0.312 " |
레이싱 | 3 x 4 |
길이 | 0.75 " |
윤활제/루브리컨트 | SAE 10 ~ SAE 50 |
자재 | 탄소강 |
핀 직경 외부. | 0.312 " |
전체 폭 | 1.041 " |
핀 길이 | 0.778 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.125 " |
핀 타입 | 리벳 |
피치 | 0.75 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.713 " |
온도. 범위 | 15 ~ 300F |
인장 강도 | 21,500 파운드 |
타입 | 잎 사슬 |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7315190000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 핀 링크 플레이트 두께 | ANSI 체인 크기 | 홀 직경 | 피치 | 롤러 링크 플레이트 높이 | 인장 강도 | 내부 핀 직경. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL423CL | 0.08 " | BL423 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 5300 파운드 | 0.2 " | 0.5 " | ₩ 21,892 | ||
BL434CL | 0.08 " | BL434 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 7900 파운드 | 0.2 " | 0.5 " | ₩ 25,392 | ||
BL446CL | 0.08 " | BL446 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 10,600의 파운드 | 0.2 " | 0.5 " | ₩ 32,655 | ||
BL466CL | 0.08 " | BL466 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 15,600 파운드 | 0.2 " | 0.5 " | ₩ 40,320 | ||
BL523CL | 0.094 " | BL523 | 0.236 " | 0.625 " | 0.094 " | 8800의 파운드 | 0.234 " | 0.625 " | ₩ 27,702 | ||
BL534CL | 0.094 " | BL534 | 0.236 " | 0.625 " | 0.094 " | 13,200 파운드 | 0.234 " | 0.625 " | ₩ 36,050 | ||
BL623CL | 0.125 " | BL623 | 0.313 " | 0.75 " | 0.713 " | 14,300 파운드 | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 46,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.