항목 | 단일 가닥 스프로킷 |
ANSI 스프로킷 번호 | 60 |
보어 직경. | 1" |
키 시트 크기 (인치) | 1/4x1/8 |
이의 수 | 12 |
외부 Dia. | 3.25 " |
피치 Dia. | 2.898 " |
고정 나사 직경 (에.) | 5/16 |
세트 스크류 위치 | 키홈 바로 위 및 키홈에서 90도 |
타입 | 고정 보어 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8483901050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 세트 스크류 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
60B12F-1 1/4 | 1-1 / 4 " | 키홈에서 90도 및 180도 떨어진 곳에 고정 나사 | ₩ 64,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.