그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 체인 링크 연결 |
ANSI 체인 크기 | 50SS |
내부 핀 직경. | 0.2 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
피치 | 0.625 " |
온도. 범위 | -270에서 750F로 |
타입 | 부식 방지 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7315900000 |
원산지 | JP |
모델 | ANSI 체인 크기 | 내부 핀 직경. | 자재 | 피치 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40NP C / L | 40NP | 0.156 " | 니켈 도금 | 0.5 " | 14 ~ 302F | ₩ 54,600 | |
50NP C / L | 50NP | 0.2 " | 니켈 도금 | 0.625 " | 14 ~ 302F | ₩ 72,117 | |
60NP C / L | 60NP | 0.234 " | 니켈 도금 | 0.75 " | 14 ~ 302F | ₩ 110,950 | |
40SS C / L | 40SS | 0.156 " | 304 스테인레스 스틸 | 0.5 " | -270에서 750F로 | ₩ 109,777 | |
60SS C / L | 60SS | 0.234 " | 304 스테인레스 스틸 | 0.75 " | -270에서 750F로 | ₩ 163,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.