그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 체인 링크 |
ANSI 체인 크기 | 50 |
내부 핀 직경. | 핀리스 |
자재 | 탄소강 |
피치 | 0.625 " |
온도. 범위 | 15 ~ 300F |
타입 | 단일 가닥 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 7315190000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | ANSI 체인 크기 | 끝을 중심선에 연결 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60시간 | 1.252 " | 60 | 0.669 " | 1.252 " | 0.125 " | 0.75 " | 0.583 " | 0.469 " | ₩ 37,852 | ||
80시간 | 1.543 " | 80 | 0.823 " | 1.543 " | 0.156 " | 1" | 0.72 " | 0.625 " | ₩ 13,877 | ||
80SSRL | 1.398 " | 80 | 0.758 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | 0.625 " | ₩ 49,437 | ||
35 RL | - | 35 | - | - | - | 0.375 " | - | - | ₩ 12,075 | ||
40 RL | - | 40 | - | - | - | 0.5 " | - | - | ₩ 15,050 | ||
41 RL | - | 41 | - | - | - | 0.5 " | - | - | ₩ 12,075 | ||
60 RL | - | 60 | - | - | - | 0.75 " | - | - | ₩ 28,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.