그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오프셋 링크 |
ANSI 체인 크기 | 40 |
부싱 직경 (에.) | 0.312 |
끝을 중심선에 연결 | 0.374 " |
내부 핀 직경. | 0.224 " |
길이 | 0.5 " |
윤활제/루브리컨트 | SAE 10 ~ SAE 50 |
자재 | 탄소강 |
맥스. 허용 하중 | 397 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.224 " |
전체 폭 | 0.717 " |
핀 길이 | 0.689 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.06 " |
핀 타입 | 리벳 |
피치 | 0.5 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.315 " |
롤러 직경 | 0.312 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.472 " |
온도. 범위 | 15 ~ 300F |
인장 강도 | 2430 파운드 |
타입 | 중공 핀 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.312 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7315190000 |
원산지 | JP |
모델 | 핀 길이 | ANSI 체인 크기 | 끝을 중심선에 연결 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 롤러 직경 | 롤러 링크 플레이트 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50HPOL | 0.855 " | 50 | 0.459 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.396 " | 0.4 " | 0.591 " | ₩ 181,597 | |
60HPOL | 1.055 " | 60 | 0.561 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.494 " | 0.469 " | 0.713 " | ₩ 247,677 | |
C2080SSPOL | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 205,333 | |
RS12블로톨 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,893 | |
C2062HNPOL | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 29,866 | |
C2082하솔 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 182,933 | |
C2042OL | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 11,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.